天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の シャツ・インナー
天牛(富士手袋工業)の 靴下
毛混パイル三面カラー 2足組 指付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2足)
注文コード
09382232
品番
1918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
毛混パイルで暖かく、つま先とカカト部分の補強で丈夫。
色
3色アソート
サイズ(cm)
24〜27
材質
ウール、アクリル、ポリエステル、レーヨン
入数
2足組
特性
防寒
指タイプ
タビ型