※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
竹越工業
竹越工業の キッチン・調理用品
竹越工業の 計量ツール・はかり・温度計
竹越工業の 計量カップ・水ます
18-8(SUS304) 口無し水マス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
09382877
品番
500cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最小目盛
100cc
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(mL)
500
高さ(mm)
94
口径(Φmm)
88
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0508-0402
TKG品番(2017)
6-0455-0402