※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8(SUS304) 口無し水マス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1000 注文コード09382886 品番1000cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
最小目盛200cc 材質ステンレス18-8(SUS304) 容量(mL)1000 高さ(mm)115 口径(Φmm)112 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0508-0403 TKG品番(2017)6-0455-0403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする