※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
竹越工業
竹越工業の キッチン・調理用品
竹越工業の 計量ツール・はかり・温度計
竹越工業の 計量カップ・水ます
18-8(SUS304) 口無し水マス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09382895
品番
2000cc
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
最小目盛
400cc
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(mL)
2000
高さ(mm)
155
口径(Φmm)
130
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0508-0404
TKG品番(2017)
6-0455-0404