TO-309-2 平面ラッチ SUGICO(スギコ) 09382951 TO-309-2 平面ラッチ SUGICO(スギコ) 09382951

平面ラッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09382951 品番 TO-309-2
参考基準価格(税別)¥9,730 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチにリンク機構を内蔵し、ラッチ錠と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。
ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。

用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 付属品 仕様左型・鍵付 その他MODEL:THA-283-2 材質亜鉛合金(クロームメッキ) タイプ左鍵 適合板厚(mm)0.8-3.0 自重(g)597
関連資料:寸法図(0.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする