協和精工
協和精工の 面取り・バリ取り
協和精工の 面取りカッター
協和精工の カッター(カウンターシンク)
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09383118
品番
KMCA-39015100
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途
刃径
材質
超微粒子合金
全長
45
刃数
3枚刃
被削材
一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
シャンク径(Φmm)
4
先端角(°)
90
有効長(mm)
10
表面処理
TiAlNコーティング
ねじれ角(°)
0
先端径(Φmm)
【フラット】0.15
注意
※1.5