※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの キッチンポット
SA モリブデン製 目盛付キッチンタンク(持ち手付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
6
注文コード
09383211
品番
20cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,380
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
6
内径×深さ(mm)
Φ200×200
取手
付き
材質
モリブデン
TKG品番
9-0217-0408
TKG品番(2017)
6-0199-0408
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09383211
20cm
68350643
MT-20
丸型ステンレスポット
ケニス
1個
¥
7,298
税込
¥
8,028
注文コードが変更になりました