※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

26cm SA モリブデン製 目盛付キッチンタンク(持ち手付き) TKG 09383245 26cm SA モリブデン製 目盛付キッチンタンク(持ち手付き) TKG 09383245

SA モリブデン製 目盛付キッチンタンク(持ち手付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09383245 品番 26cm
参考基準価格(税別)¥12,580 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
容量(L)13 内径×深さ(mm)Φ260×260 取手付き 材質モリブデン TKG品番9-0217-0411 TKG品番(2017)6-0199-0411

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする