※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30cm SA モリブデン製 目盛付キッチンタンク(持ち手付き) TKG 09383263 30cm SA モリブデン製 目盛付キッチンタンク(持ち手付き) TKG 09383263

SA モリブデン製 目盛付キッチンタンク(持ち手付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09383263 品番 30cm
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,040 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
容量(L)21 内径×深さ(mm)Φ300×300 取手付き 材質モリブデン TKG品番9-0217-0413 TKG品番(2017)6-0199-0413

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする