※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの キッチンポット
SA モリブデン製 目盛付キッチンタンク(持ち手付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
130
注文コード
09383324
品番
55cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,280
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
130
内径×深さ(mm)
Φ550×550
取手
付き
材質
モリブデン