※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA モリブデン製 目盛付キッチンタンク(持ち手付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)165 注文コード09383333 品番60cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,800
この商品は容量など13種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)165 内径×深さ(mm)Φ600×600 取手付き 材質モリブデン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする