※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19cm 18-8 目盛付キッチンポット UK(三宝) 09383455 19cm 18-8 目盛付キッチンポット UK(三宝) 09383455

18-8 目盛付キッチンポット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09383455 品番 19cm
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来に無い安定したスタッキングを実現
見やすい目盛付き

容量(L)5.3 内径×深さ(mm)Φ190×190 材質ステンレス18-8(SUS304) 持ち手なし 形状 TKG品番9-0217-0112 TKG品番(2017)6-0199-0112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09383455
2021-06-06
用途:
スープの材料入れ
その他業種

しっかりした作りで、蓋を本体に引っ掛けた時も蓋があまりグラグラせず安定しているのでとても使いやすいです。蓋がピタッと閉まるのが気持ちいい!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする