※(左)目盛なし、(右)目盛付き ※サンプル画像

21cm 18-8 目盛付キッチンポット UK(三宝) 09383473 21cm 18-8 目盛付キッチンポット UK(三宝) 09383473

18-8 目盛付キッチンポット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09383473 品番 21cm
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

従来に無い安定したスタッキングを実現
見やすい目盛付き

容量(L)7.2 内径×深さ(mm)Φ210×210 材質ステンレス18-8(SUS304) 持ち手あり 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0217-0114 TKG品番(2017)6-0199-0114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09383455
2021-06-06
用途:
スープの材料入れ
その他業種

しっかりした作りで、蓋を本体に引っ掛けた時も蓋があまりグラグラせず安定しているのでとても使いやすいです。蓋がピタッと閉まるのが気持ちいい!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする