※(左)目盛なし、(右)目盛付き ※サンプル画像

22cm 18-8 目盛付キッチンポット UK(三宝) 09383482 22cm 18-8 目盛付キッチンポット UK(三宝) 09383482

18-8 目盛付キッチンポット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09383482 品番 22cm
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

従来に無い安定したスタッキングを実現
見やすい目盛付き

容量(L)8 内径×深さ(mm)Φ220×220 材質ステンレス18-8(SUS304) 持ち手あり 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0217-0115 TKG品番(2017)6-0199-0115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09383455
2021-06-06
用途:
スープの材料入れ
その他業種

しっかりした作りで、蓋を本体に引っ掛けた時も蓋があまりグラグラせず安定しているのでとても使いやすいです。蓋がピタッと閉まるのが気持ちいい!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする