曜日別特売
KKC-400804016 超硬キーシ-ドカッター 協和精工 09383669

KKC-400804016 超硬キーシ-ドカッター 協和精工 09383669
KKC-400804016 超硬キーシ-ドカッター 協和精工 09383669

超硬キーシ-ドカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃厚(mm)0.4
首径(mm)0.45
首長(mm)1.6
内容量1本注文コード09383669品番KKC-400804016
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。

用途用途材質超超微粒子合金全長50刃径0.8刃数4枚刃首径(mm)0.45刃厚(mm)0.4首長(mm)1.6ねじれ角(°)0シャンク径3
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金/樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする