ダイスホルダー

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09383796 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。
ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。

仕様
対象ダイス:20径・25径、
ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要
用途雄ネジを切る 付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチ アズワン品番64-5177-59 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ダイスは付属していません。20径・25径のダイスを別途ご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09383796
2017-10-30
用途:
旋盤でのネジ切作業のため
チョコカンパニー 竹中 様

旋盤で、ネジ切作業をしたかったので購入しました。
作業が楽に出来るようになったので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09383796
2017-09-18
用途:
旋盤を使ってのねじ切り

20径のアダプターがきつくてダイスが入りませんでした。ダイスが悪いのか?アダプターが悪いのか? 結果アダプターを旋盤で内径削りをして使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
09383796
2017-04-24
用途:
ミニ旋盤のねじ切り

まだ使用する機会ができてないので使用してませんが、普通なんじゃないですかね。意外と小さいと感じたかな。

2人が参考にしています
2016-10-16
用途:
真鍮、ドリルロッドなどのネジ切り

ML210付属の芯押し台用ドリルチャックで使用できた。

2人が参考にしています
対象商品:
09383796
2016-06-15
用途:
真鍮のねじ切り

軸径が細いので少し心配でしたが問題なく使えています。

対象商品:
09383796
2012-01-20
用途:
アルミ、真鍮へのネジ切り
個人 様

使用した感じではブレもなく、良い感じでした。
20径・25径を変換できるのもよかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする