Compact7 万能精密旋盤 ミスターマイスター 09383857

万能精密旋盤

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード09383857品番Compact7
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。

加工径範囲(Φmm)
チャック仕様(Φ80mm)
正爪時/1~30、逆爪時最大/70
ねじピッチ
(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm
(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ
用途金属加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】スピンドルMT-2心間距離(mm)250ベット上振り(mm)150電源(V)100 50/60Hzセット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210クロススライド上振り(mm)74主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1心高(mm)75刃物台(mm)8×8 角用質量(kg)23RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09383857
2017-10-18
用途: 小物部品製作

上にチャックの精度を問題にしている人が居ますが、旋盤を使うということを理解していないように思います。旋盤は入手したら手を入れて精度を出して使うものです。この価格の3爪が振れないはずはないのです。振れをなくす方法も知らずに責めても仕方ないでしょう。
私はこれを手に入れて問題なく使っています。このサイトに私のやっている方法が紹介されています。
http://dda40x.blog.jp/archives/2017-10-12.html
10月6日にも関連のことが書いてあります。
これを説明書に付けてあげると解決かな。

33が参考にしています
対象商品 : 09383857
2015-06-07
用途: 一般旋盤加工

主軸3爪チャックと心押台の誤差に加えて、短い方の送り(横送り)レール用の雌ネジの位置が0.2~0.3mmほどズレている事が分かり、そのせいで送り位置によって送りハンドルの重さが変わります。
調整加工には、クロススライドテーブルを完全分解が必要です。
モノタロウさんでは取り扱っていないメーカーで同一品があり、そのメーカーは輸入>精度チェック>再調整加工>ユーザー出荷と言う手順を踏んでいるようです。
その為、ある程度のオプションパーツもセットにした販売方法をとっていますが、ミスターマイスターより精度が高い気がします。
モノタロウさんで取り扱っていないので、メーカー名は伏せて起きます。 m(_ _)m
※※※ モノタロウさんへ ※※※
追加レビューとして、記載して頂きたく思います。
特に初めの3行は掲載して下さい。

23が参考にしています
対象商品 : 09383857
2014-10-30
用途: 一般旋盤加工

三爪チャッキングして、新品の丸棒(アクリル・アルミ・真鍮)で約0.2mmの振れが出ます。
同時にジャンクプリンターから部品取りした、ステンレス製丸棒(振れは、0.01mm以下)でも測定しましたが、0.2~0.18mmの振れが出ます。
Compact7の振れは、ミスターマイスターによると0.05mm以下に作られていると言われましたが、約4倍の振れになっています。
ミスターマイスターに言いましたが、「木材を挟んでクッション代わりにして下さい。」っと言われました。
適当な木材を挟みましたが、振れが大きくなるだけで改善しませんでした。
木材を挟まないと、0.05mm以下にならないとしたら、製品初期不良なのではないのでしょうか??
本体交換か三爪スクロールチャックNo.66009の部品交換をして欲しいです。
加工には問題ないのですが、振れが大きい分Φ6mmの丸棒を削るとΦ5mmまで細くしないといけない計算になります。
粗加工で、Φ5.5mmまで削らないといけないので、最終加工でΦ5.2mmくらいになります。
加工丸棒が太くなると、比例して余分に太くしないといけません。 Φ25mmやΦ1インチ(25.4mm)だと、Φ27mmから削り出さないといけません。
また、一回チャッキングを外すと、再チャッキングで振れが増加し2段階加工等出来ません。
センタードリルを使って、芯押台をしてもブレは収まらず。固定振止めも使ってみても、振れが収まりません。

19が参考にしています
対象商品 : 09383857
2013-03-16
用途: ロボット制作
農・林・水産業

旋盤としての基本機能は押さえられているが、ちょっと精度を求める必要がある場合には難あり。オプションの購入で改善されるが、オプション品は高い。本体もMonotaroより安いお店が沢山。がんがれMonotaro!

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする