曜日別特売
- Compact-7用トップスライド ミスターマイスター 09383981

Compact-7用トップスライド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09383981品番-
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

既存の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜めに送るスライドができます。
円錐形の加工をする事ができます。
刃物台は8mm角バイトまで取り付ける事ができます。

用途斜め加工を行います角度(°)±45アズワン品番64-5178-24RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09383981
2018-03-23
用途: 自社製切削機用の試作機

とりあえず試作には十分使えますが送りネジの遊びが少ないと更に良いのですが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする