協和精工
超硬キーシ-ドカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃厚(mm)
1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.8
1
1.5
2
0.5
0.6
0.7
0.9
3
4
5
6
首径(mm)
0.35
0.27
0.35
0.45
0.55
0.65
0.8
1.2
1.5
3
3.5
2
2.4
4
1
首長(mm)
2.4
1
2
1.2
2.4
1.6
3.2
4
5
6
8
16
10
3
15
7
24
12
20
全256種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09383985
品番
KKC-400610024
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。
用途
用途
材質
超超微粒子合金
全長
50
刃径
0.6
刃数
4枚刃
首径(mm)
0.35
刃厚(mm)
1
首長(mm)
2.4
ねじれ角(°)
0
シャンク径
3
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金/樹脂