曜日別特売
KKC-401206050 超硬キーシ-ドカッター 協和精工 09384019

KKC-401206050 超硬キーシ-ドカッター 協和精工 09384019
KKC-401206050 超硬キーシ-ドカッター 協和精工 09384019

超硬キーシ-ドカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃厚(mm)0.6
首径(mm)0.65
首長(mm)5
内容量1本注文コード09384019品番KKC-401206050
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。

用途用途材質超超微粒子合金全長50刃径1.2刃数4枚刃首径(mm)0.65刃厚(mm)0.6首長(mm)5ねじれ角(°)0シャンク径3
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金/樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする