精密卓上旋盤

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09384067 品番Compact9
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。
高級鋳鉄製で重厚感もあります。
低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。
基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。
さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。

主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100〜2500±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 電源(V)100V、 50/60Hz、250W セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290 加工径範囲(Φmm)正爪時/1〜30、逆爪時最大/21〜70 クロススライド上振り(mm)114 主軸貫通孔(Φmm)20.2 心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm)90 刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg)37 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 用途金属を加工します RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※主軸貫通孔Φ20.2mmは旋盤本体の主軸貫通孔を示しています。標準付属品の三爪スクロールチャックΦ80mm(貫通孔Φ16)はΦ16mm以上のワークピースを貫通させることはできませんので、Φ16mmからΦ20mmまでのワークピースを貫通させて加工を行う場合は、三爪スクロールチャックΦ100mm(貫通孔Φ20mm)をご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

C9本体加工動画
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:583

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-03-11
用途:
真鍮材加工
M.D.Camp Factory 様 (製造業)

キチンと調整・整備されているので性能については申し分ないです。

2人が参考にしています
対象商品:
09384067
2018-04-12
用途:
機械のメンテナンス時

回転方向の操作レバーが
後ろ側にあって 操作が大変
です

4人が参考にしています
対象商品:
09384067
2017-02-14
用途:
金属加工

使用については満足ですが、オプション部品なども買えるようにしてほしい

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16

「工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする