協和精工
超硬キーシ-ドカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃厚
1
(mm)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.8
1
1.5
2
0.5
0.6
0.7
0.9
3
4
5
6
首径
0.55
(mm)
0.27
0.35
0.45
0.55
0.65
0.8
1.2
1.5
3
3.5
2
2.4
4
1
首長
2
(mm)
1
2
1.2
2.4
1.6
3.2
4
5
6
8
16
10
3
15
7
24
12
20
全256種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09384141
品番
KKC-401010020
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。
用途
用途
材質
超超微粒子合金
全長
50
刃径
1
刃数
4枚刃
首径(mm)
0.55
刃厚(mm)
1
首長(mm)
2
ねじれ角(°)
0
シャンク径
3
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金/樹脂