曜日別特売
No.195A ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物] 09386106

No.195A ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物] 09386106
No.195A ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物] 09386106

ノイズレス旗蝶番(面付型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)材質/処理(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/古代ブロンズ(リング)66ナイロン/-注文コード09386106品番No.195A
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)

材質/処理
(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/古代ブロンズ
(リング)66ナイロン/-
用途室内ドア用種類旗蝶番取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm長さ(mm)102幅(mm)89板厚(mm)2.5ねじ穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする