協和精工
協和精工の フライスカッター
協和精工の 専用カッター
協和精工の Tスロット
超硬R付キーシードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09386460
品番
KRKC-403002510
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
刃径Φ3〜Φ12までR0.2〜R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。
用途
用途
材質
超超微粒子合金
全長
50
刃径
3
R
0.25
刃数
4枚刃
首径(mm)
1.2
刃厚(mm)
0.5
首長(mm)
10
ねじれ角(°)
0
シャンク径
3
注意
※炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼