超硬R付キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09386855 品番 KRKC-412004024
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

刃径Φ3〜Φ12までR0.2〜R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。

用途用途 材質超超微粒子合金 全長80 刃径12 R0.4 刃数4枚刃 首径(mm)4 刃厚(mm)0.8 首長(mm)24 ねじれ角(°)0 シャンク径12
注意
※炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする