曜日別特売
A-150 折りたたみメッシュ台車 石川製作所 09387375

折りたたみメッシュ台車

(17件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)500
積載荷重(kg)150
荷台寸法(奥行)(mm)800
車輪径(Φmm)100
内容量1台注文コード09387375品番A-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽いから持ち運びがらくらく。

荷台寸法(mm)800×500床面高さ(mm)145質量(kg)8車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムタイプメッシュ積載荷重(kg)150キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル高さ(mm)840材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09387375
2023-10-27
用途: 荷物の運搬
水戸炉材株式会社

しっかりした作りです。★1つ足りないのは、折りたたんで車に入れるとき少し重いかな。メッシュなのもバンドをひっかけるのにいい。

対象商品 : 09387375
2019-07-09
用途: 工具や資材搬入時に使用
すけ川電子研究所建設業・工事業

荷台がメッシュなのでグニャ感があるかと思ったら意外ととシッカリしていました、もちろんムリはできませんが。車に積み下ろしするときも軽くて快適です。

対象商品 : 09387366
2019-09-12
用途: お酒の配達
卸売・小売業

軽いし走行音も静かだし丈夫なところが気に行ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 09387375
2019-08-14
用途: 工具や資材搬入時に使用
すけ川電子研究所建設業・工事業

持った感じは軽量な感じで走行も軽く使いやすい。ムリはできないが十分に使える。

1が参考にしています
対象商品 : 09387375
2018-05-02
用途: 商品の運搬時
サービス業

折りたたみ出来、移動時の持ち運びも便利で社内でも人気です。

1が参考にしています
対象商品 : 09387375
2017-04-06
用途: 引越し作業
サービス業

脚が静かで助かります。強度的にもしっかりしていて買ってよかったです。

対象商品 : 09387375
2016-09-29
用途: 納品時の荷物の運搬

質感もよく、キャスターも静かでとても良かったです。

対象商品 : 09387366
2016-06-16
用途: フロアシート運搬用
株式会社サンワ

台車の軽さとジャストフィットのサイズでとても気に入りました
メッシュ台車がこんなにも軽いと思わなかった
それなりの補強もされていて安心して使用できます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする