自在車 ゴム車輪(B入)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09387533 品番 WJ-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中荷重用の自在キャスター
取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
中荷重用

用途
各種運搬台車に
一般業務用機器に
車輪径(Φmm)150 許容荷重(N)1960 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)198 材質(車輪)ゴム(SBR) 仕様中荷重用 トラスコ品番504-9229 軸径(Φmm)20 荷重種別中荷重 型式自在車 質量(kg)2.31 許容荷重(kg)200 リム幅(mm)45 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09387524
2023-02-15
用途:
スポーツ用具運搬
教育・研究機関

本々の台車の正規部品であったのでこの商品を購入した。

対象商品:
09387551
2019-04-07
用途:
台車の修理用

台車の修理用に購入いたしました。現在使用している台車は重量物の運搬用に使用しています。交換部品が分かったのでこれから修理しながら長く使えます。

対象商品:
09387567
2018-10-11
用途:
船太鼓の前輪
農・林・水産業

耐荷重が300kg以上あるので、重量のある船太鼓でもしっかりと支えてくれています。経年によるゴムの劣化や硬化については、数年後でないと分かりませんが。

対象商品:
09387506
2018-02-11
用途:
台車のキャスター交換
製造業

付けて使用した感じではとても滑らかな動きで、音も静かです。次回からもこれを使用したいと思います。

対象商品:
09387524
2015-04-05
用途:
台車の製作

数年前の中古品と同時使用ですが、形状も変わっておらず、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする