協和精工
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
先端径(Φmm)
R:0.05
注文コード
09387537
品番
KTBC-900056
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・先端径
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途
用途
材質
超超微粒子合金
全長
50
刃数
1枚刃
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
90
適合材
炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)
0
先端径(Φmm)
R:0.05
注意
※炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック