固定車 ゴム車輪(B入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09387673 品番 WK-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

中荷重用の固定キャスター
取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。

用途
各種運搬台車に
一般業務用機器に
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)196 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)198 材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番504-9237 軸径(Φmm)20 荷重種別中荷重 型式固定車 質量(kg)1.86 許容荷重(kg)200 タイプ中荷重用 リム幅(mm)45 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09387673
2016-09-29
用途:
台車用
株式会社中島製作所 様

キャスターは意外と値段が張るものです。結構損傷があるので、よく利用します。さらに価格も下がると尚嬉しいです。

対象商品:
09387691
2008-06-10
用途:
台車の車輪
建設業・工事業

どれだけ探してもなく、台車の製造メーカーも倒産して途方にくれていました(台車本体が以上に高いものです)このまま廃棄の予定が復活することができました。そのほかの台車もお世話になっております。物を大切に出来るMONOTROがより好きになりました。今は頻繁にカタログとにらめっこしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする