曜日別特売
KTBC-900304 超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付) 協和精工 09387695

KTBC-900304 超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付) 協和精工 09387695
KTBC-900304 超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付) 協和精工 09387695

超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)4先端径(Φmm)R:0.3注文コード09387695品番KTBC-900304
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。

用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃シャンク径(Φmm)4先端角(°)90適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0先端径(Φmm)R:0.3
注意
※炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする