画像準備中

低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09387962 品番 HJ-75U-U
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

低床重荷重用自在キャスター
自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ
自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。
RoHS対応商品です。

用途
長期固定型精密機器に
重荷重低速運搬用
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)392 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)63×63〜78×78 取付高(mm)108 材質(車輪)ウレタン 仕様低床重荷重用 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)39 金具仕上ユニクロメッキ 取付穴(mm)10.5X21 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)43 偏心(mm)25 キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10439598
2024-10-19
用途:
木台車として利用する
その他業種

使用以前に、購入し、見た時点であらゆる部分に傷がついている。
中古品です。確実

対象商品:
10439564
2018-02-03
用途:
カメラレンズのキャリーバックに使用
製造業

安定感が気に入りました、後もう少し軽量であれば完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする