A-763 ANDARE SCHIETTI ワンタックスラックス(春夏用)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 シールズネイビー ウエスト(cm)66 注文コード09393641 品番A-763
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
この商品は色・ウエストなど90種類から選べます 他の種類を見る

快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シールズネイビー 股下(cm)76 ウエスト(cm)66 仕様カラビナループ&内玉ポケット 種別ワンタックスラックス シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]T 混率(%)ポリエステル60、綿40 アズワン品番64-4451-47 生地ソフトバーバリー(減量加工) 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09393867
2016-06-21
用途:
夏の農作業
その他業種

ゆったりサイズで軽く動きやすいので、夏の作業ズボンとして最適です。

対象商品:
12090575
2024-06-20
用途:
ポンプユニットの修理
エムツーカンパニー 様

裾上げ対応してくれるので、価格よりもそっちが優先されます。作業着しては普通でとくに感想はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする