A-765 ANDARE SCHIETTI フィッシング(春夏用)

(5件のレビュー)
9日以内出荷 裾上げ可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09395547 品番 A-765
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。

仕様
カラビナループ&内玉ポケット
ガンポケット
左サイドダブルポケット
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シールズネイビー 股下(cm)76 ウエスト(cm)100 種別フィッシング シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]T 混率(%)ポリエステル60、綿40 アズワン品番64-4452-60 生地ソフトバーバリー(減量加工) 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09395662
2020-09-18
用途:
土木工事作業時
園部コンクリート工業株式会社 様 (建設業・工事業)

色的にあまり汚れが目立たない。生地が薄いので多少は涼しい。

2025-07-15
用途:
お気に入りの作業着です。
白川造園工業株式会社 様 (建設業・工事業)

同じ作業着を探していたので、注文できて良かったです。
作業着の値段も高いと思うので、裾上げが無料だったらさらに良かったと思います。

対象商品:
09396003
2019-06-04
用途:
水産

軽量且快適な使用感、夏の船上でも不快感なく作業できる。

対象商品:
12091546
2015-06-21
用途:
配送作業で使用

軽量で速乾性に優れ、汚れにも強くたいへん役立っています。

対象商品:
09396012
2019-08-01
用途:
DIY
鏡神社 様

何着か購入しているが何時も思うのは腰回りにすべり止めが無い。オプションでもよいから一考されたい。

1人が参考にしています
対象商品:
09396231
2015-07-10
用途:
測量
株式会社リアル・タイム 様

真夏でも風とおしがよく快適です。

対象商品:
09395531
2009-11-11
用途:
宅内作業及び設備工事

チャックとマジックテープの組み合わせは良かったですが、今回2セット購入しましたがマジックテープのところがすぐ取れてしまい上着の方も同じく取れており、もう少し糸等の補強をお願いしたいと思います。機能性は良いのですが・・・

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便お掛けしまして申し訳ございませんでした。
品質管理の向上を目指して、鋭意努力して参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする