コーンカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様A4縦 注文コード09396890 品番A4縦
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズの用紙を簡単自由に差替えられます。
サラサラ仕様で簡単に用紙を差し込み・入替えでき、一般的な三角コーンに被せるだけで使用できます。
また、雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。

用途三角コーン、カラーコーン用 仕様A4縦 材質透明塩ビ 厚さ(mm)0.3(表示部:0.6) 寸法(mm)425×673
注意
※商品画像は高さ焼く700mmのコーンを利用している使用例です。
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※高温の場所で使用した場合、材質の関係上変形等する恐れがあります。予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする