A4横 コーンカバー モノタロウ 09396899

A4横 コーンカバー モノタロウ 09396899
A4横 コーンカバー モノタロウ 09396899
A4横 コーンカバー モノタロウ 09396899
モノタロウ

コーンカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚仕様A4横注文コード09396899品番A4横
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

A4サイズの用紙を簡単自由に差替えられます。
サラサラ仕様で簡単に用紙を差し込み・入替えでき、一般的な三角コーンに被せるだけで使用できます。
また、雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。

用途三角コーン、カラーコーン用仕様A4横材質透明塩ビ厚さ(mm)0.3(表示部:0.6)寸法(mm)295×653
注意
※商品画像は高さ焼く700mmのコーンを利用している使用例です。
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※高温の場所で使用した場合、材質の関係上変形等する恐れがあります。予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする