モノタロウの 南京錠・鍵
モノタロウの ダイヤル錠
ダイヤル錠 ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅W×全長(mm)
61×60
色
ブラック
注文コード
09396951
品番
-
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
幅W×全長・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
暗証番号は任意に設定できます。
吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
用途
倉庫の扉などの施錠に
仕様
4段
材質
ダイヤル:ABS樹脂
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)
61×60
つる径(Φmm)
6.9
ロック
ダイヤル式
材質(ツル)
鋼鉄
取扱説明書:
(0.9MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※ご使用に際しては、必ず同封の取扱い説明書の【使用上の注意】を読んでからお使いください。
※番号合わせの際は、「凹みのある突起箇所」を「番号合わせ位置」に合わせた状態でリングを嵌め込んでください。
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。
※防滴、防水仕様ではありません。湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や開錠できなくなるおそれがあります。