曜日別特売
CAT22SHL クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業) 09397897

CAT22SHL クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業) 09397897
CAT22SHL クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業) 09397897
CAT22SHL クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業) 09397897
CAT22SHL クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業) 09397897
CAT22SHL クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業) 09397897
CAT22SHL クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業) 09397897
CAT22SHL クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業) 09397897
CAT22SHL クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業) 09397897

クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個適合ホース1/4"サイズ1/4"接続形状ホースニップル注文コード09397897品番CAT22SHL
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。

サイズ1/4"材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)106タイプソケット・ロック付寸法鋼管用:8A寸法L(mm)75.5シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法S(mm)19寸法D(Φmm)26.5寸法C(mm)21.5寸法l(mm)30寸法B(Φmm)5寸法T(Φmm)9最高衝撃圧力(MPa)1.5適合ホース1/4"接続形状ホースニップル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする