商品レビューを投稿する内容量1個サイズ3/8"接続形状ポリウレタンチューブ用注文コード09398046品番CAT23SA
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)
この商品は適合ホース・サイズ・接続形状など30種類から選べます他の種類を見る ・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。