45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09398846 品番 45904
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップした作業服です。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズLL 種別長袖シャツ シリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル75、綿25 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)78 機能帯電防止素材使用、ストレッチ、野帳対応 首廻り(cm)44 生地クールシャワートロ RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16805355
2018-06-04
用途:
作業着

クールという商品名が付いているだけあり生地が薄くサラサラした感じです。最近の現場では長袖でないといけないところが多く極力暑くない作業着を探していました 綿の作業着よりは熱のこもりが少なく涼しいと感じられますが、半袖でも熱い場所で長袖ではさすがに涼しいとは言えませんけど十分な着心地です。年間用と書いてありますが冬は内側に重ね着しても暖かくはならないと思います 夏用です。

対象商品:
09399031
2018-11-09
用途:
室内事務作業用
サービス業

布地が薄くて軽い、適度の保温性、1年間を通じて着用できるとおもいます。

対象商品:
09399047
2011-03-29
用途:
使い物になりません。
株式会社オカダサービス 様

話になりません。年間用とは嘘です夏用事務服です。馬鹿にしないでほしい
。二度と買いません。モノタロウさんにも不信感が出ます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーでも年間物の長袖シャツとして販売しております。材質がクールシャワー(ポリエステル75%・綿25%)ですので通気性に優れた商品となっています。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする