曜日別特売
CTL08SF3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09399638

CTL08SF3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09399638
CTL08SF3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09399638
CTL08SF3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09399638
CTL08SF3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09399638
CTL08SF3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09399638
CTL08SF3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09399638
CTL08SF3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09399638
CTL08SF3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09399638

クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット注文コード09399638品番CTL08SF3
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。

サイズ1"材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)581タイプソケット、接続形状:メネジ寸法鋼管用:25A寸法L(mm)59シリーズTLソケットorプラグソケット材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)4.5寸法S(mm)50寸法D(Φmm)58寸法C(mm)58寸法B(Φmm)27最高衝撃圧力(MPa)6.5接続形状T:Rc1"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする