NAC(長堀工業)
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合ホース
1/8"
材質(本体)
真鍮
ソケットorプラグ
ソケット
注文コード
09399708
品番
CTL01SH2
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース・材質・ソケットorプラグ
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
サイズ
1/8"
材質(本体)
真鍮
質量(g)
27
タイプ
ソケット
寸法
鋼管用:6A
寸法L(mm)
40
シリーズ
TL
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
フッ素ゴム(FPM)
最高使用圧力(MPa)
5
寸法D(Φmm)
18
寸法l(mm)
20
寸法H(Φmm)
16
寸法B(Φmm)
3
寸法T(Φmm)
6.5
最高衝撃圧力(MPa)
7.5
適合ホース
1/8"
接続形状
ホースニップル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません