NAC(長堀工業)
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
真鍮
ソケットorプラグ
ソケット
注文コード
09399839
品番
CTL02SF2
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース・材質・ソケットorプラグ
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
サイズ
1/4"
材質(本体)
真鍮
質量(g)
63
タイプ
ソケット、接続形状:メネジ
寸法
鋼管用:8A
寸法L(mm)
32
シリーズ
TL
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
フッ素ゴム(FPM)
最高使用圧力(MPa)
5
寸法S(mm)
19
寸法D(Φmm)
24.5
寸法C(mm)
21
寸法B(Φmm)
8
最高衝撃圧力(MPa)
7.5
接続形状
T:Rc1/4"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません