曜日別特売
CTL03PH3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09400076

CTL03PH3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09400076
CTL03PH3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09400076
CTL03PH3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09400076
CTL03PH3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09400076
CTL03PH3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09400076
CTL03PH3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09400076
CTL03PH3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09400076
CTL03PH3 クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業) 09400076

クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個適合ホース3/8"材質(本体)ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ注文コード09400076品番CTL03PH3
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。

サイズ3/8"材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)37タイププラグ寸法鋼管用:10A寸法L(mm)60シリーズTLソケットorプラグプラグ材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)7.5寸法B2(mm)10寸法B1(mm)7寸法H(Φmm)18寸法l1(mm)32寸法l2(mm)21寸法T(Φmm)11最高衝撃圧力(MPa)10適合ホース3/8"接続形状ホースニップル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする