曜日別特売
ECP1.005 マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン 09402968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法(mm)1.005注文コード09402968品番ECP1.005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。

呼び寸法(mm)1.005長さ(mm)50真円度・直径不同(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09409977
2021-03-08
用途: φ8H7のNoGo用に
製造業

φ8H7のNoGo用に購入しました。特に問題なく、普通のピンゲージです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする