SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス小型パチン錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09403120
品番
TO-528
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
計測機器・ライトカバー止め用
適合
引張荷重(kgf):2(締めしろ0.5mm)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
15
対応
MODEL:C-1129
表面仕上げ
光沢バレル研磨