AZ-960 ベストコットン 長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09403256 品番 AZ-960
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

信頼と実績の決定版、超ロングセラーの定番商品。
綿100%の優しい肌触り。すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。
日清紡スーパーソフト採用。心地よいハリ・コシ・ドレープ性を備えた新しいコットン。

仕様
携帯電話ポケット
えりタブ
ノーフォーク
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ドットボタン/プラスチック
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
ネイビー サイズEL 種別長袖ブルゾン シリーズベストコットンシリーズ 胸囲(cm)128 混率(%)綿100 胸廻(cm)128 加工スーパーソフト(防縮・防シワ) 肩幅(cm)53 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 アズワン品番64-8974-86 生地シーティング(平織り) 色番008 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする