※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレスキャッチクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09403576
品番
TO-530S
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
計測機器・工作機械・船舶
適合
引張荷重(kgf):7(締めしろ1mm)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
36
対応
MODEL:C-1007-2
表面仕上げ
光沢バレル研磨