SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C.
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09403777
品番
JLV40-Z13N
参考基準価格(税別)
¥39,770
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
フットプリント削減に貢献
特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。
耐薬品性物質を採用
高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)
0〜0.5
ねじの種類
NPT1/8
オリフィス径(Φmm)
Φ10
耐圧(MPa)
1
適合チューブ
1/2” x 3/8"
弁形式
N.C.
使用流体温度(℃)
0〜120
RoHS指令(10物質対応)
対応
背圧(MPa)
0.5以下
ボディクラス
4
継手種類
LQ3
関連資料:
カタログ(1.33MB)