三次元測定用反射防止スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 09404520 品番 000661
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

3Dスキャナーで計測が難しかった、透明素材、光沢素材、黒色素材のスキャンを容易にします。
微細な白色粉末(平均粒子径1.0μm)でレーザー光などの光の鏡面反射や透過・吸収を防ぐことにより、正確な測定が困難であった光沢面・透過面・黒色面の三次元測定を可能にします。
速乾性で、塗布してから速やかに測定を行えます。
乾燥後の塗膜はウエスなどで容易に除去できます。
有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません。
PRTR制度で指定されている化学物質を含みません。

使用方法
1.被測定物の表面に付着した汚れをウエス、パーツクリーナーなどで除去してください。
2.使用前に缶をよく振り、カラカラと音がしてからさらに5〜10回振ってください。
3.被測定物から20cm程度離して均一に塗布してください。乾燥すると、被測定物の表面がうっすらと白くなります。
4.測定画像が不鮮明な場合は、再度塗布してください。重ね塗りする場合は、1回毎に乾燥させてください。
5.測定後の塗膜はウエス、パーツクリーナーなどで除去が可能です。
用途3Dスキャナー計測の補助 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量63mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.73MB)(0.73MB)
注意
※接触式タイプには効果がありません。
※洗浄剤を使う場合は被測定物への影響が少ないものをお選びください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする