ステンレス鋼製ミニフラップステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304 注文コード09404836 品番TO-894
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

扉を開けるとストッパーにより保持する上開き扉用ステーです。再び扉を持ち上げるとストッパーを解除できます。
小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
装置や扉の開閉に使用できます。
上開き扉用のステーです。
左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすくなっています。
主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れています。

材質SUS304 対応MODEL:L-200P 左右区別左右兼用 圧縮荷重(N[kgf])15(1本) 圧縮荷重(N)147(1本)
関連資料:寸法図(0.17MB)
注意
※扉1枚に対して1本使いでご使用ください。
※ 回転中心の位置により、扉の開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筐体の形状などを考慮して取付位置を検討してください。
※ 取付ねじは、緩まないようにねじ用接着剤などを使用してしっかり固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする